SQUARE D FAL36035 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 3 Pole, 600V, 35A | CE6JGC

SQUARE D FAL36035 lämpömagneettinen katkaisija, 3-napainen, 600V, 35A

Tuote: CE6JGC Malli: FAL36035

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria35
KehystyyppiFAL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.079
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D FAL36035 F-kehyksen katkaisija, jota käytetään suojaamaan ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä pitkän ajan että hetkellisen laukaisutoiminnon maksimaalisen ylivirtasuojan saavuttamiseksi
    • Yksikön asennus kuorman ja linjan puoleisilla riviliittimillä mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen paneelilevyihin ja keskuksiin
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FAL12050 Molded Case Circuit Breater, I-Line, 50A, 1P, ABC-vaihe | CE6GVZ FAL12050501120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL24050 Kaksinapainen katkaisija, 50A, I-Line Style, kiinteä matka | CE6GWD FAL24050502480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26080 Katkaisija, 80A, 600 V, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GWE FAL26080802600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL261001002600€848.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAL36035 lämpömagneettinen katkaisija, 3-napainen, 600V, 35A