WATTS LFN240-sarjan automaattiset lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Rungon korkeus: 6.625 " , Rungon leveys: 3.375 " , BtuH: 4,059,000 , Tehdasasetuspaine: 150 psi , Max. Työpaine: 94 psi , Mfr. Sarja: LFN240 , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Poistolämpötila: 210 astetta F , Termostaatin anturin pituus: 5"
TyyliMalliPoistoaukon kokoRungon materiaaliPurkauskapasiteettiPistorasian tyyppiVapautuspaineTermostaatin materiaaliTuloliitäntäSisääntulon kokoHinta (ei alv)
A
LFN240X-150-210-1 "
1"Lyijytön pronssi-Nainen kierretty150 Psi--1"€1,452.85
B
LFN240X 100-210 1
1"Lyijytön messinki2817000 XNUMX btuhNainen kierretty100 PsiRuostumaton teräsNainen kierretty1"€1,917.26
B
LFN240X-9 100-210 1
1"Lyijytön messinki2817000 XNUMX btuhNainen kierretty100 PsiRuostumaton teräsNainen kierretty1"€2,153.87
A
LFN240X9-150-210-1"
1"Lyijytön kupari piiseos-Nainen kierretty150 Psi--1"€1,670.25
B
LFN240X-9 125-210 1
1"Lyijytön messinki3438000 XNUMX btuhNainen kierretty125 psiRuostumaton teräsNainen kierretty1"€2,197.63
B
LFN240X 110-210 1
1"Lyijytön messinki-Nainen kierretty110 PsiRuostumaton teräsNainen kierretty1"€1,844.30
C
LFN241X8-150-210-11/4"
1-1 / 4 "Lyijytön kupari piiseos-Nainen kierretty150 Psi--1-1 / 4 "€2,022.51
D
LFN241X 125-210 1 1/4
1-1 / 4 "Lyijytön pronssi3438000 XNUMX btuhNainen kierretty125 psiKupariUroslanka1 1 / 4 "€2,136.04
D
LFN241X-8 125-210 1 1/4
1-1 / 4 "Lyijytön messinki3438000 XNUMX btuhNainen kierretty125 psiRuostumaton teräsUroslanka1 1 / 4 "€2,437.45
D
LFN241X 100-210 1 1/4
1-1 / 4 "Lyijytön messinki2817000 XNUMX btuhNainen kierretty100 PsiRuostumaton teräsUroslanka1 1 / 4 "€2,095.51
D
LFN241X 150-210 1 1/4
1-1 / 4 "Lyijytön kupari piiseos4059000 btuh 150 psi:lläNainen kierretty150 PsiRuostumaton teräsUroslanka1 1 / 4 "€3,100.15
D
LFN241X-8 75-210 1 1/4
1-1 / 4 "Lyijytön messinki2195000 XNUMX btuhNainen kierretty75 PsiRuostumaton teräsUroslanka1 1 / 4 "€2,395.32
E
LFN241X5-150-210-1-1/4"
1.25 "Lyijytön kupari piiseos-FNPT---1.25 "€1,660.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?