Sähkölaitteiden luokitus: Yleinen tarkoitus , Silmien/kasvojen aktivointimenetelmä: Vedä kantta eteenpäin , Silmien/kasvojen pesukulhon syvyys: 8" , Silmien/kasvojen pesukulhon viimeistely: Akryylipäällinen , Silmien/kasvojen pesukulhon leveys: 9.5 " , Silmähuuhteen viimeistely: Kromattu , Silmienhuuhtelumateriaali: Messinki , Virtausnopeus: 30 gpm , Arvosana: Luokka 316L , Vaarallisen paikan luokka: Luokka 1 Division 2, Kaasuryhmät C & D, Lämpötilakoodi T3 , Korkeus ilman kylttiä: 67.3 " , Sisääntulon tyyppi: NPT , Max. Käyttöpaine: 79 psi , Min. Käyttöpaine: 43 psi , Asennustyyppi: Kannettava , Käyttöventtiilin materiaali: Ruostumaton teräs , vaihe: 1 , Putkiston materiaali: Ruostumaton teräs , Suihkun aktivointimenetelmä: Käden vipu , Suihkuventtiilin materiaali: Ruostumaton teräs , Pesukulhon viimeistely: Akryylipäällinen , Pesukulhon materiaali: ABS , Water Flow Silmät/kasvot: 3 gpm , Vesivirtaussuihku/vartalo: 20 gpm