SQUARE D FAL34070-1021 Valettu kotelo Katkaisija, 70A, 480VAC, 3-napainen, 3-vaihe | CE6JVY

SQUARE D FAL34070-1021 Molded Case -virtakatkaisija, 70A, 480VAC, 3-napainen, 3-vaihe

Tuote: CE6JVY Malli: FAL34070-1021
€1,142.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FAL34070-1021 valettu kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu estämään oikosulku- ja ylikuormitustilat paneelilevyissä ja keskuksissa
    • 3-napainen, 3-vaiheinen muotoilu shunttiliikkeellä ylivirtasuojausta varten
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä hetkellisen että pitkäaikaisen virranrajoitussuojan
    • Varustettu linja- ja kuormapuolen liitinkappaleilla 14 - 1/0 AWG kuparin ja 12 AWG - 1/0 AWG alumiinijohdotukseen
    • Square D FAL34070-1021 - nyt korvattu neliöllä D BDL36070SA ja BDL36070SD
    • Täyttää CSA-, IEC- ja UL-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FAL12050 Molded Case Circuit Breater, I-Line, 50A, 1P, ABC-vaihe | CE6GVZ FAL12050501120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL24050 Kaksinapainen katkaisija, 50A, I-Line Style, kiinteä matka | CE6GWD FAL24050502480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26080 Katkaisija, 80A, 600 V, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GWE FAL26080802600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL261001002600€848.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAL34070-1021 Molded Case -virtakatkaisija, 70A, 480VAC, 3-napainen, 3-vaihe
€1,142.18 / yksikkö