SQUARE D FAL340601042 Valettu kotelo Katkaisija, 60A, 480VAC, Shunttilaukaisu | CE6GWJ

SQUARE D FAL340601042 Molded Case Circuit Breater, 60A, 480VAC, Shunt Trip

Tuote: CE6GWJ Malli: FAL340601042
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria60
KehystyyppiFAL
Napojen lukumäärä3
Jännite480
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D FAL340601042 katkaisija, joka suojaa sähköpiiriä liiallisesta virrankulutuksesta aiheutuvilta vaurioilta
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi tarjoaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Maasulkusuojakytkennän johdot katkaisevat piirin ja suojaavat sähköiskulta
    • Kuorman puolen korvakkeen liittimet sopivat kupari- ja alumiinijohtimien koot vaihtelevat 14 - 1/0 AWG ja 12 - 1/0 AWG.
    • CSA ja UL listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FAL12050 Molded Case Circuit Breater, I-Line, 50A, 1P, ABC-vaihe | CE6GVZ FAL12050501120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL24050 Kaksinapainen katkaisija, 50A, I-Line Style, kiinteä matka | CE6GWD FAL24050502480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26080 Katkaisija, 80A, 600 V, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GWE FAL26080802600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL261001002600€848.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAL340601042 Molded Case Circuit Breater, 60A, 480VAC, Shunt Trip