SQUARE D FAL26050 I-Line katkaisija, 50A, 600V, F Runkorakenne | CE6JFT

SQUARE D FAL26050 I-Line katkaisija, 50A, 600V, F Runkorakenne

Tuote: CE6JFT Malli: FAL26050
€642.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria50
KehystyyppiFAL
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FAL26050 katkaisija, joka tarjoaa sähkösuojan paneelitauluille, kytkentätauluille, väyläpistokkeille ja ohjauspaneeleille
    • Ominaisuudet lämpömagneettinen laukaisu, kalibroitu ja suljettu kestämään tilapäisiä häiritseviä vaihteluita ja tarjoamaan välitöntä toimintaa, kun se altistuu viallisille virroille
    • Kaksinapainen katkaisija 2-johdotuskokoonpanolla, joka on erittäin herkkä oikosulkuille ja laukaisuille, vaikka vikavirta esiintyisi yhdessä johdossa
    • Yksikön asennusrakenne linja- ja kuormaliittimillä mahdollistaa helpon asennuksen
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FAL12050 Molded Case Circuit Breater, I-Line, 50A, 1P, ABC-vaihe | CE6GVZ FAL12050501120€218.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet | CE6GWB FAL14015151277€218.18
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL24050 Kaksinapainen katkaisija, 50A, I-Line Style, kiinteä matka | CE6GWD FAL24050502480€642.94
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26080 Katkaisija, 80A, 600 V, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GWE FAL26080802600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL261001002600€859.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAL26050 I-Line katkaisija, 50A, 600V, F Runkorakenne
€642.94 / yksikkö