SQUARE D FA32035 Molded Case Katkaisija, I-Line, Plug In, 35A, 240VAC | CE6JDF

SQUARE D FA32035 Molded Case Katkaisija, I-Line, Plug In, 35A, 240VAC

Tuote: CE6JDF Malli: FA32035
€909.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria35
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA32035 FA-sarjan muokattu katkaisija, joka on suunniteltu estämään oikosulku- ja ylikuormitustilat paneelilevyissä ja keskuksissa
    • Sisältää 3 napaa, 3-vaiheisen rakenteen F-runkorakenteessa erinomaisen suorituskyvyn saavuttamiseksi
    • Varustettu lämpömagneettisella laukaisulla sekä hetkelliseen että pitkäkestoiseen virranrajoitussuojaukseen
    • I-Line-tyyppiset pistokkeet ja kuorman sivupäätteet tarjoavat helpon ja nopean asennuksen
    • Mahtuu alumiini- tai kuparilangoille, joiden koko on 14 AWG - 4 AWG
    • Square D FA32035 - nyt korvattu neliöllä D BDA34035Y
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA32035 Molded Case Katkaisija, I-Line, Plug In, 35A, 240VAC
€909.71 / yksikkö