SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE

SQUARE D FA22030AB Molded Case -virtakatkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneetti

Tuote: CE6GVE Malli: FA22030AB
€595.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria30
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä2
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA22030AB FA-sarjan katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähkölaitteita ja koneita ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa sekä hetkellisen että viivästyneen ylivirtasuojan
    • > I-Line-tyyppinen laajennussuunnittelu helpottaa asennusta ja vaivatonta huoltoa
    • Mukana kuorman puolen korvakeliittimet useiden paneelin osien yhdistämiseksi
    • UL listattu ja CSA & IEC sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC FA14050A501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA24025AC Molded Case Katkaisija, 25 A, 480 V, lämpömagneettinen | CE6GVJ FA24025AC252480-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA22030AB Molded Case -virtakatkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneetti
€595.90 / yksikkö