Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12946 Carboy, Copolyesteri, 2.5L, 83 mm Korkki | CD8DQG

JUSTRITE 12946 Carboy, kopolyesteri, 2.5L, 83 mm korkki

Varastossa
Tuote: CD8DQG Malli: 12946

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
Koko0.7 gal.
Korkeus12 "
Pituus6.7 "
MateriaaliKopolyesteri
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Valmistettu kirkkaasta, BPA-vapaasta, USP Class VI, FDA-luokan hartsista. Suorakulmainen ergonominen muotoilu säästää arvokasta pöytätilaa. Vaihdettavat korkit ja sovittimet tarjoavat huippujoustavuutta liitäntöihin. Materiaali-, tilavuus- ja metriset asteikkomerkit painettuina hylsyihin Näiden kopolyesteri (PETG) -koristeiden ergonomisessa suunnittelussa on suuret kahvat ja pohja, jossa on muotoiltu ote, joten voit helposti nostaa ja kaataa. Materiaalityyppi ja tilavuus on painettu säiliön ulkopuolelle sekä suuret, helposti luettavat selkeät metriset asteikkomerkit, jotka on sertifioitu ~5 % tarkkuudella. Saatavana 83 mm:n tai 120 mm:n koossa, mukana toimitettu polypropeenikorkki, jossa on platinakovetettu silikonitiiviste, tarjoaa tiiviin roisketiiviin tiivistyksen. Suuremman 120 mm:n kaulan koon ansiosta voit kurkottaa hyllyyn nopeaa ja helppoa puhdistamista varten. USP Class VI:n FDA-luokan PETG-hartsista valmistetut hiilet tarjoavat kohtalaisen kemiallisen yhteensopivuuden käytettäessä erilaisten reagenssien, puskureiden, liuosten ja jauheiden kanssa. Carboyt ovat yhteensopivia vaihdettavien korkkien ja sovittimien kanssa. Valitse laajasta valikoimasta sovittimia, joissa on valetut tai pikaliittimet letkun väkäskokoonpanot huippujoustavuuden takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Valmistettu kirkkaasta, BPA-vapaasta, USP Class VI, FDA-luokan hartsista
  • Suorakulmainen ergonominen muotoilu säästää arvokasta pöytätilaa
  • Vaihdettavat korkit ja sovittimet tarjoavat huippujoustavuutta liitäntöihin
  • Materiaali-, tilavuus- ja metriset asteikkomerkit painettu carboyihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoMateriaaliHinta
JUSTRITE 12947 Carboy, Copolyesteri, 5L, 83 mm Korkki | CD8DQH 129471.3 gal.-Kopolyesteri€191.72
JUSTRITE 12948 Carboy, Copolyesteri, 10L, 83 mm Korkki | CD8DQJ 129482.6 gal.-Kopolyesteri€243.39
JUSTRITE 12949 Carboy, Copolyesteri, 20L, 120 mm Korkki | CD8DQK 129495.3 gal.-Kopolyesteri€553.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12946 Carboy, kopolyesteri, 2.5L, 83 mm korkki
€139.84 / yksikkö