SQUARE D FA14050A Molded Case Circuit Breater, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVC

SQUARE D FA14050A Molded Case -virtakatkaisija, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu

Tuote: CE6GVC Malli: FA14050A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria50
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä1
Jännite277
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FA14050A FA-sarjan katkaisija, joka on suunniteltu virranjakelujärjestelmiin katkaisemaan virta ylikuormitus- ja oikosulkuolosuhteissa
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä välittömän että viivästyneen ylivirtasuojan
    • I-Line-laajennus ja patentoidut EverLink-korvakkeet mahdollistavat helpon ja nopean korjauksen
    • Täyttää CE-, IEC-, CSA-, UL- ja NEMA-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FA14040B Molded Case Circuit Breater, 40 A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GVB FA14040B401277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA14050C Molded Case Katkaisija, 50 A, 1 napainen, I-Line Mount | CE6GVD FA14050C501277€239.60
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22030AB Molded Case Katkaisija, 30 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22070BC Molded Case Katkaisija, 70 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22090AC Molded Case Katkaisija, 90 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA22100AB Molded Case Katkaisija, 100 A, 240 V, lämpömagneettinen | CE6GVH FA22100AB1002240-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FA24025AC Molded Case Katkaisija, 25 A, 480 V, lämpömagneettinen | CE6GVJ FA24025AC252480-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FA14050A Molded Case -virtakatkaisija, 50 A, lämpömagneettinen laukaisu