OSG Putkihana 1 tuuman 11-1 / 2 piki


Suodattaa
materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 5 , Kokonaispituus: 3.75 " , Shank halkaisija: 1.125 " , Koko: 1" , Napauta Tyyli: Putki , ketjun suunta: Oikea käsi , langan pituus: 1.75 "
TyyliMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroPikin halkaisijan rajatKiertyyppiHinta (ei alv)
A
1333200
Kirkas1094PNPSF€274.73
B
3312500
Kirkas108G2.5PNPTF€438.82
C
1253000
KirkasS125-NPTF€306.15
C
1252900
KirkasS125-NPT€305.30
C
1252901
HöyryoksidiS125-NPT€306.80
B
3312501
Höyryoksidi108G2.5PNPTF€385.14
A
1333201
Höyryoksidi1094PNPSF€251.78
C
1253001
HöyryoksidiS125-NPTF€297.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?