Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9065SEO5 Releen lämpö ylikuormitus | AF9FEZ 2BZ24

SQUARE D 9065SEO5 Releen terminen ylikuormitus

Varastossa
Tuote: AF9FEZ Malli: 9065SEO5Ristiviite: 2BZ24

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuormitusrele
Nykyinen alue19.0 - 27.0 A
NEMA-koko1
Napojen lukumäärä3
TunnistusmenetelmäLämpö-
Erillinen asennusKyllä
Matkaluokka10/30
Leveys3.53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueNEMA-kokoHinta
RUUTU D 9065SDO12 Ylikuormitusreleen koko3 | AF9GPP 2FK22 9065SDO1246.0 - 90 A3€388.08
RUUTU D 9065SDO15 Ylikuormitusreleen koko4 | AF9GPQ 2FK23 9065SDO1591.0 - 135 A4€627.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9065SEO5 Releen terminen ylikuormitus
€212.74 / yksikkö