SQUARE D D224NRB-turvakytkin 240 VAC 2PST 200 A AC | AH2NLY 2CL72

SQUARE D D224NRB turvakytkin 240 VAC 2PST 200 A AC

Varastossa
Tuote: AH2NLY Malli: D224NRBRistiviite: 2CL72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,803.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC200
Yhteydenottolomake2PSST
Syvyys8.3 "
Velvollisuusgeneral
Korkeus29.2 "
HP25 hv @ 240 VAC
IP-luokitus14
MateriaaliSinkitty teräs
NEMA-kotelotyyppi3R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite240 VAC
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.215
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)49.53
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: sulava
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVahvistimet ACYhteydenottolomakeNEMA-kotelotyyppiNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheLeveysHinta
SQUARE D D211N turvakytkin, yleiskäyttöinen, sulake, 30 A, 2 napaa, 3 hv, 120 VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211NTeräs30DPST12337 1 / 4 "€145.71
SQUARE D D221N-turvakytkin 240 VAC 2PST 30 A AC | AG9FYZ 1H247 D221NTeräs302PSST12317.2 "€179.80
SQUARE D D221NRB-turvakytkin 240VAC 2PST 30 A AC | AG9FZA 1H248 D221NRBSinkitty teräs302PSST3R2317.7 "€267.42
SQUARE D D222N-turvakytkin 240VAC 2PST 60 A AC | AG9FZB 1H249 D222NTeräs602PSST12317.5 "€306.47
SQUARE D D222NRB-turvakytkin 240 VAC 2PST 60 A AC | AG9FZC 1H250 D222NRBSinkitty teräs602PSST3R2317.5 "€571.84
SQUARE D D223NRB-turvakytkin 240VAC 2PST 100 ampeeria vaihtovirta | AG9FZD 1H251 D223NRBSinkitty teräs1002PSST3R23110.5 "€839.36
SQUARE D D321N-turvakytkin 240 VAC 3PST 30 A AC | AG9FZE 1H252 D321NTeräs303PSST13437.2 "€274.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D D224NRB turvakytkin 240 VAC 2PST 200 A AC
€1,803.80 / yksikkö