Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D D321N-turvakytkin 240 VAC 3PST 30 A AC | AG9FZE 1H252

SQUARE D D321N turvakytkin 240 VAC 3PST 30 A AC

Varastossa
Tuote: AG9FZE Malli: D321NRistiviite: 1H252
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
€176.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC30
Yhteydenottolomake3PSST
Syvyys3.6 "
Velvollisuusgeneral
Korkeus9.2 "
HP7-1 / 2 hv @ 240 VAC
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Jännite240 VAC
Leveys7.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulava / sulamaton: sulava
    • Metallinen / ei-metallinen: metallinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVahvistimet ACYhteydenottolomakeNEMA-kotelotyyppiNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheLeveysHinta
SQUARE D D211N turvakytkin, yleiskäyttöinen, sulake, 30 A, 2 napaa, 3 hv, 120 VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211NTeräs30DPST12337 1 / 4 "€115.87
SQUARE D D221N-turvakytkin 240 VAC 2PST 30 A AC | AG9FYZ 1H247 D221NTeräs302PSST12317.2 "€109.68
SQUARE D D221NRB-turvakytkin 240VAC 2PST 30 A AC | AG9FZA 1H248 D221NRBSinkitty teräs302PSST3R2317.7 "€153.08
SQUARE D D222N-turvakytkin 240VAC 2PST 60 A AC | AG9FZB 1H249 D222NTeräs602PSST12317.5 "€129.28
SQUARE D D222NRB-turvakytkin 240 VAC 2PST 60 A AC | AG9FZC 1H250 D222NRBSinkitty teräs602PSST3R2317.5 "€243.59
SQUARE D D223NRB-turvakytkin 240VAC 2PST 100 ampeeria vaihtovirta | AG9FZD 1H251 D223NRBSinkitty teräs1002PSST3R23110.5 "€366.86
SQUARE D D321NRB-turvakytkin 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZF 1H253 D321NRBSinkitty teräs303PSST3R3437.7 "€218.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D D321N turvakytkin 240 VAC 3PST 30 A AC
€176.11 / yksikkö