HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ei metalliset kaapeli- / letkutelineet kannattimilla


Suodattaa
Väri: Musta , Poikkitangon materiaali: Lasikuituvahvistettu nailon , Materiaali: Lasikuituvahvistettu nailon
TyyliMalliOntelon korkeusOntelon leveysKorkeusPituusUlkopuolinen leveysLeveysHinta (ei alv)
A
HCT10114K
0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "€238.76
A
HCT10219K
0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "€264.34
A
HCT16119K
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft.2.12 "2.12 "€279.67
B
HCT16219K
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4ft.2.91 "2.91 "€312.02
A
HCT16134K
1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft.2.12 "2.12 "€369.63
B
HCT16234K
1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "€345.67
B
HCT16334K
1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft.3.7 "3.7 "€373.63
B
HCT16434K
1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft.4.69 "4.69 "€445.20
C
HCT25347K
1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "5ft.7.7 "7.7 "€694.44
C
HCT25247K
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "5ft.5.36 "5.36 "€666.11
B
HCT25134K
1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "4.5ft.3.7 "3.7 "€545.07
C
HCT25234K
1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "4.5ft.5.36 "5.36 "€488.00

Ei metalliset kaapeli- / letkutelineet kannattimilla

Hubbell Wiring Device-Kellems ei-metalliset kaapeli-/letkunkannatinjärjestelmät, joissa on kiinnikkeet, järjestävät ja ohjaavat liikkuvia letkuja tai kaapeleita ja estävät ei-toivotut vieraat hiukkaset, kuten pöly, lika ja roskia sähkö- ja robottiautomaatiosovelluksissa. Niissä on lasikuituvahvistettu nailonrakenne, joka tarjoaa korkean vetolujuuden ja hankaamattoman suorituskyvyn, ja ne asennetaan koneen kiinteiden ja liikkuvien osien väliin. Lisäksi nämä itsevoitelevat ja joustavat telineet on varustettu kannakkeilla, jotka estävät metalli- tai lankaliitosten putoamisen, ja niissä on napsautettavat osat sähköliitäntöjen helpottamiseksi. Flip-top linkkirakenne varmistaa kaapelien helpon asennuksen, minimaalisen kulumisen ja erinomaisen nopean suorituskyvyn. Valitse laajasta valikoimasta näitä telineitä, saatavilla 4 ja 5 tuuman pituuksina.
Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell Wiring Device-Kellems Kaapelitelineen kiinnityssarjat jossa teräsrakenne.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?