Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D D211N turvakytkin, yleiskäyttöinen, sulake, 30 A, 2 napaa, 3 hv, 120 VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246

SQUARE D D211N turvakytkin, yleinen käyttö, sulake, 30 A, 2 napaa, 3 hv, 120 VAC, NEMA 1

Varastossa
Tuote: AG9FYY Malli: D211NRistiviite: 1H246
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
€115.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
Vahvistimet AC30
luokkaLuokka H
YhteydenottolomakeDPST
Nykyinen arvostelu30A
Syvyys3 3 / 4 "
VelvollisuusStandardi
Korkeus9 1 / 4 "
KoteloTeräs
HP3 hv @ 240 VAC
HP @ 1 -vaihe - 240 V3 hv
Sisällä ulkonasisä-
IP-luokitus20
MateriaaliTeräs
NEMA-kotelotyyppi1
NEMA-luokitus1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Ylikuormitussuojasulake
Vaihe3
Jännite240 VAC
Jännitearvot120V AC
Leveys7 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8945
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D D211N turvakytkintä käytetään teollisuusympäristöissä sähkölaitteiden katkaisuvälineenä. Se parantaa turvallisuutta eristämällä virran huollon, korjauksen tai hätätilanteiden aikana. Tässä 30 A:n yhden heiton turvakytkimessä on NEMA 1 -suojaus. Siinä on sulakekytkin, jossa on 2-napainen, 120 VAC:n kapasiteetti ja 10 kA oikosulku. Tämä turvakytkin voidaan asentaa pintaan, ja siihen voidaan liittää sähköliitännät 14 - 6 AWG kupari- / 12 - 6 AWG alumiinijohtimia varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa turvakytkintä?

A.

  • Sovita kytkin piirin vaatimuksiin.
  • Valitse sopiva NEMA/IP-luokitus.
  • Kohdista piirikokoonpanon kanssa.
  • Yhdistä vikavirtaan.
  • Tarvittaessa sulava / ei-sulava.
  • Sopiva tila, sopiva asennus.
  • Tue huoltoturvallisuutta.
  • Estä valokaaren aiheuttamat ongelmat.
  • Yhteensopiva kuorman kanssa.
  • Noudata sähkösääntöjä ja -sääntöjä.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Square D D211N -turvakytkimen?

A.

  • Katkaise virta piiristä.
  • Käytä asianmukaisia ​​turvavarusteita.
  • Tarkista lika, pöly tai korroosio.
  • Puhalla irtonaiset roskat pois paineilmalla.
  • Pyyhi pinnat varovasti kostealla liinalla.
  • Puhdista koskettimet sähköisellä kosketinpuhdistusaineella.
  • Varmista, että kaikki osat ovat kuivia.
  • Laita komponentit takaisin yhteen.
  • Palauta virta ja testaa kytkintä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVahvistimet ACYhteydenottolomakeNEMA-kotelotyyppiNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheLeveysHinta
SQUARE D D221N-turvakytkin 240 VAC 2PST 30 A AC | AG9FYZ 1H247 D221NTeräs302PSST12317.2 "€109.68
SQUARE D D221NRB-turvakytkin 240VAC 2PST 30 A AC | AG9FZA 1H248 D221NRBSinkitty teräs302PSST3R2317.7 "€153.08
SQUARE D D222N-turvakytkin 240VAC 2PST 60 A AC | AG9FZB 1H249 D222NTeräs602PSST12317.5 "€129.28
SQUARE D D222NRB-turvakytkin 240 VAC 2PST 60 A AC | AG9FZC 1H250 D222NRBSinkitty teräs602PSST3R2317.5 "€243.59
SQUARE D D223NRB-turvakytkin 240VAC 2PST 100 ampeeria vaihtovirta | AG9FZD 1H251 D223NRBSinkitty teräs1002PSST3R23110.5 "€366.86
SQUARE D D321N-turvakytkin 240 VAC 3PST 30 A AC | AG9FZE 1H252 D321NTeräs303PSST13437.2 "€176.11
SQUARE D D321NRB-turvakytkin 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZF 1H253 D321NRBSinkitty teräs303PSST3R3437.7 "€218.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D D211N turvakytkin, yleinen käyttö, sulake, 30 A, 2 napaa, 3 hv, 120 VAC, NEMA 1
€115.87 / yksikkö