Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELI D 9991DPG2 Kotelo NEMA 1 | AF9FGU 2CG22

SQUARE D 9991DPG2 Kotelo NEMA 1

Varastossa
Tuote: AF9FGU Malli: 9991DPG2Ristiviite: 2CG22

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
Syvyys5.56 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus1"
Käynnistin tyyppiSelkeä tarkoitus
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusKäynnistin tyyppiLeveysHinta
NELIÖ 9991SDA11 Kotelo NEMA Koko 2 NEMA Tyyppi 12 | AF9JBW 2MNG2 9991SDA119.28 "NEMA 1216 "NEMA568794 "€758.74
NELIÖ GV2MC03 Kotelo NEMA Type 12 | AG6PLD 3DA56 GV2MC033.83 "Tyyppi 12, pinta-asennus, IEC Rated IP555.51 "IEC569010 "€304.51
NELIÖ 9991DPG1 Kotelo NEMA 1 AG7BNP 4B978 9991DPG13.75 "NEMA 18.5 "Selkeä tarkoitus4.85 "€118.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9991DPG2 Kotelo NEMA 1
€158.26 / yksikkö