NELIÖ 9991SDA11 Kotelo NEMA Koko 2 NEMA Tyyppi 12 | AF9JBW 2MNG2

SQUARE D 9991SDA11 Kotelo NEMA Size 2 NEMA Type 12

Varastossa
Tuote: AF9JBW Malli: 9991SDA11Ristiviite: 2MNG2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€758.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
Syvyys9.28 "
Kotelon tyyppiNEMA 12
Korkeus16 "
Käynnistin tyyppiNEMA
TyyppiNEMA-koko 2
Leveys568794 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8538100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusKäynnistin tyyppiLeveysHinta
NELI D 9991DPG2 Kotelo NEMA 1 | AF9FGU 2CG22 9991DPG25.56 "NEMA 11"Selkeä tarkoitus6"€158.26
NELIÖ GV2MC03 Kotelo NEMA Type 12 | AG6PLD 3DA56 GV2MC033.83 "Tyyppi 12, pinta-asennus, IEC Rated IP555.51 "IEC569010 "€304.51
NELIÖ 9991DPG1 Kotelo NEMA 1 AG7BNP 4B978 9991DPG13.75 "NEMA 18.5 "Selkeä tarkoitus4.85 "€118.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9991SDA11 Kotelo NEMA Size 2 NEMA Type 12
€758.74 / yksikkö