APOLLO VALVES 38-200-sarjan ilmakehän tyyppiset tyhjiöhajottimet


Suodattaa
Yhteystyyppi: FNPT , Suorittaa loppuun: Kiillotettu messinki , Max. Paine: 125 psi , Mfr. Sarja: 38-200 , Tuotetyyppi: Tyhjiökatkaisija , Sinetti: Silikoni , Tiivisteen materiaali: Silikoni , Temp. Alue: 212-astetta F , Lämpötila-alue: 212 astetta F
TyyliMalliKorkeusMateriaaliKokoLeveysHinta (ei alv)
A
38-203-06
2 5 / 8 "kromi1 / 2 "1 7 / 8 "€51.83
A
38-201-01
2 5 / 16 "Messinki1 / 4 "21 / 32 "€46.42
A
38-202-06
2 5 / 16 "Kiillotettu Chrome3 / 8 "21 / 32 "€45.75
A
38-201-06
2 5 / 16 "Kiillotettu Chrome1 / 4 "21 / 32 "€48.88
A
38-203-01
2.625 "Messinki1 / 2 "1.88 "€47.66
A
38-204-06
3"Kiillotettu Chrome3 / 4 "2"€59.27
A
38-204-01
3"Messinki3 / 4 "2"€42.95

38-200-sarjan ilmakehän tyyppiset tyhjiöhajottimet

Apollo 38-200 -sarjan ilmakehän tyyppisiä tyhjiökytkimiä käytetään vedenjakelujärjestelmissä estämään takaisinvirtaus ja ylläpitämään juomaveden eheyttä. Ne asennetaan kastelujärjestelmiin, hanoihin ja letkulappuihin suojaamaan likaantumista estämällä ei-juomaveden käänteisen virtauksen puhtaan veden syöttöön. Nämä tyhjiökatkaisijat tarjoavat ilmakehän muotoilun, joka mahdollistaa ilman pääsyn järjestelmään, rikkoen veden virtauksen katkeamisen aiheuttaman tyhjiön ja vähentäen ristikytkentöjen riskiä. Niissä on messinki / kiillotettu kromirakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Näissä tyhjiömurskaimissa on silikonitiiviste vuotojen estämiseksi. Niissä on FNPT-liitännät yksinkertaista / helppoa kokoamista ja purkamista varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?