Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KY29 Pocket Scriber 1/4 tuuman halkaisija 4 3/4 tuumaa pituus | AD8LYD

WESTWARD 4KY29 Pocket Scriber 1/4 tuuman halkaisija 4 3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8LYD Malli: 4KY29

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskukirjoittaja
Suorittaa loppuunMusta
KahvaKiinteä / pyälletty
Kahva Dia.1/4 tuumaa
Kahva materiaaliTeräs
PääHex
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus4.75 "
PistetyyppiSuoraan
Kärjen materiaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (ei)
    • Kierrepisteet (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvaKahva materiaaliKokonaispituusKärjen materiaaliHinta
WESTWARD 4KY32 Pocket Scriber Carbide Magneettipäällä | AD8LYG 4 KY32KromattuKiinteä / pyälletty magneetillaAlumiini5"karbidi€8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KY29 Pocket Scriber 1/4 tuuman halkaisija 4 3/4 tuuman pituus
€8.73 / yksikkö