VESTIL VAN-J-AC nostopuomi, vaihtovirtakäyttöinen

Varastossa
Tuote: AG8BJV Malli: VAN-J-AC

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,562.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Pohjan korkeus6.38 "
Pohjan pituus8"
Pohjan leveys8"
Koko400 lbs.
Värisininen
Johdon pituus8 ft.
Syvyys45.75 "
Laajennettu pituus39.75 "
Laajennettu max. Koukun korkeus36.13 "
Laajennettu min. Koukun korkeus0"
Pohjavälitys30 1 / 8 "
Korkeus46.06 "
Koukun korkeus36 1 / 8 "
Pituus45.75 "
Maston koko4"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Moottori HP2 hv
Asennuslevyn pituus8"
Asennuslevyn leveys8"
Kaapelin kokonaispituus25 ft.
Vaihe1
tehoAC / 115 V / vaihe 1
Virtajohdon pituus8 ft.
KäyttövoimaAC-käyttöinen vinssi
Sisäänvedetty kapasiteetti400 lbs.
Sisään vedetty pituus19.88 "
Sisään vedetty max. Koukun korkeus36.13 "
Sisäänvedetty min. Koukun korkeus0"
Kierto360 astetta
Swing Reach0 "- 39 3/4"
Jännite115V AC
Leveys9.94 "
Vinssin nopeus täydellä kuormalla10 FPM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)117
Laivan pituus (cm)116.21
Laivan leveys (cm)25.24
HS-koodi8426300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLaajennettu min. Koukun korkeusPohjavälitysVinssin nopeus täydellä kuormallaeräKaapelin kokonaispituusKäyttövoimaSisäänvedetty min. Koukun korkeusHinta
VESTIL VAN-J Crane Puomi, 400 Lb. Kapasiteetti, manuaalinen | AE2RDN 4ZB24 VAN-J13.56 "0"31 9 / 16 "-Davit Crane10 ft.Manuaalinen käsivinssi0"€1,231.62
VESTIL VAN-J-DC teräksinen tasavirtakäyttöinen nostopuominosturi, 400 Lb. Kapasiteetti, sininen | AE2RDP 4ZB25 VAN-J-DC12.31 "36.13 "31 3 / 8 "7 FPMDavit Crane46 ft.12V DC-36.13 "€1,700.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VAN-J-AC nostopuomi, vaihtovirtakäyttöinen
€2,562.82 / yksikkö