Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9070T150D4 teollisuusohjausmuuntaja, tyyppi T, 1-vaihe, 150VA, 277V ensisijainen, 120V toissijainen | AG7BUB 4R852

SQUARE D 9070T150D4 teollisuusohjausmuuntaja, tyyppi T, 1-vaihe, 150VA, 277V ensisijainen, 120V toissijainen

Varastossa
Tuote: AG7BUB Malli: 9070T150D4Ristiviite: 4R852

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausmuuntaja
Syvyys3.75 "
Kotelon viimeistelyEpoksihartsilakka
Kotelon tyyppiavoin
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus3.2 "
Hz50/60
Tulojännite277V AC
AsennusJalka
Lähtöjännite120V AC
Vaihe1
Lämpötila Nouse55 astetta C
Muuntajan tyyppiTurvallinen sormella
VA-luokitus150VA
Leveys3.59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8504314065

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 9070T150D4 -muuntaja on sähkölaite, jota käytetään jännitteen muuntamiseen ja eristämiseen erilaisissa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Luotettavan suunnittelunsa ja korkean hyötysuhteensa ansiosta tämä muuntaja muuntaa tehokkaasti sähköenergiaa eri jännitetasojen välillä varmistaen sähkölaitteiden turvallisen ja optimaalisen toiminnan. Sitä käytetään ohjauspaneeleissa, koneissa, automaatiojärjestelmissä ja sähkönjakeluasennuksissa. Tämä CSA-hyväksytty muuntaja tarjoaa jalka-asennusvaihtoehdon helppoa asennusta ja turvallista sijoittamista varten erilaisiin kokoonpanoihin. Siinä on epoksihartsilakkapinnoite, joka varmistaa kestävyyden ja suojauksen ympäristötekijöitä vastaan. Tämä UL-listattu muuntaja on suunniteltu avoimeen kotelointiin, mikä mahdollistaa tehokkaan lämmönpoiston ja helpon pääsyn huoltoon ja tarkastukseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko Square D 9070T150D4 -muuntaja kestää kohtalaisen tehon?

V. Se on suunniteltu hallitsemaan tehokkaasti jopa 150 VA:n tehokuormia, mikä takaa luotettavan ja tasaisen suorituskyvyn.

K. Mitä turvatoimia on otettava huomioon tätä muuntajaa asennettaessa?

A.

  • Katkaise virta aina ennen asennusta tai huoltoa.
  • Varmista iskujen välttämiseksi oikea maadoitus paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.
  • Asenna sopivat suojalaitteet, jotta ylimääräiset virrat eivät vahingoita muuntajaa.
  • Sijoita muuntaja hyvin tuuletettuun tilaan ylikuumenemisen välttämiseksi.
  • Älä koskaan ylitä muuntajan 150 VA kapasiteettia ylikuumenemisen ja vaurioiden välttämiseksi.
  • Tarkasta säännöllisesti vaurioiden, ylikuumenemisen ja kulumisen varalta, jotta se voidaan vaihtaa nopeasti.
  • Säilytä oikea välys ilmavirran ja turvallisen pääsyn koodien mukaisesti.

K. Mitkä tekijät on otettava huomioon valittaessa Square D -muuntajaa?

A.

  • Jännitteen muunnostarpeet
  • Teho
  • Kuormitustyyppi
  • Kuorman vaihtelu
  • Tehokkuus
  • Fyysinen koko ja kotelointi
  • Ympäristöolosuhteet
  • Asennusvaihtoehdot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVA-luokitusSyvyysKorkeusLeveysHzTulojänniteAsennusLähtöjänniteHinta
Neliö D 9070T200D2 Muuntaja Tulo 240 / 480v Lähtö 24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60240 / 480 VACPaneeli24 VAC€423.37
NELIÖ 9070T100D20 muuntaja In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208/240/480 VACPaneeli120 VAC€335.61
Neliö D 9070T200D23 Muuntaja sisään 120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 / 240 VACPaneeli24 VAC€423.37
Neliö D 9070T150D3 Muuntaja sisään 208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli120 VAC€325.41
Neliö D 9070T200D3 Muuntaja sisään 208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli120 VAC€423.37
NELIÖ 9070T150D14 Muuntaja sisään 208v Out24v 150va | AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60208 VACPaneeli24 VAC€325.41
NELIÖ 9070T200D13 Muuntaja In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75 "4.43 "3.59 "50/60120 VACPaneeli12 / 24 VAC€423.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9070T150D4 teollisuusohjausmuuntaja, tyyppi T, 1-vaihe, 150VA, 277V ensisijainen, 120V toissijainen
€325.41 / yksikkö