Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U31870.025.0150 Drilling Screw 1/4-14 1 1/2 L, 25PK | AB4CPF 1WY70

APPROVED VENDOR U31870.025.0150 Porausruuvi 1/4-14 1 1/2 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AB4CPF Malli: U31870.025.0150Ristiviite: 1WY70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.318 "
Porakohdan koko#3
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.492-0.473 "
Pään korkeus0.175 - 0.162 "
Head TypeLeipä
Pituus1.5 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-14
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318145020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.025.0150 Porausruuvi 1/4-14 1 1/2 L, 25PK
€7.86 /pakkaus