Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IN-SINK-ERATOR FLG-SS pesuallas laippa kiillotettu ruostumaton teräs | AB4CKZ 1WXC1

IN-SINK-ERATOR FLG-SS pesuallaslaippa kiillotettua ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB4CKZ Malli: FLG-SSRistiviite: 1WXC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallas laippa
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Erikoistiedot3-1 / 2 "ID, 4-1 / 2" OD, 1-1 / 2 "H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IN-SINK-ERATOR FLG-SS pesuallaslaippa kiillotettua ruostumatonta terästä
€27.44 / yksikkö