Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9037HG31R nestetason kytkin 2-1/2 tuuman Mnpt auki nousussa Ss | AG6PQG 3DZV8

SQUARE D 9037HG31R nestetason kytkin 2-1/2 tuuman Mnpt auki nousussa Ss

Varastossa
Tuote: AG6PQG Malli: 9037HG31RRistiviite: 3DZV8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaaliTeräs
Putken koko3.5 "
YhteydenottolomakeDPST
SähköliitännätRuuvikiinnike
Kelluva Dia.2.58 "
Kellun pituus7.13 "
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
Kelluva asentoOikea
Kelluva matka4-1 / 2 "
Korkeus5.98 "
HP @ 1 -vaihe - 115 V2
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V3
HP @ 1 -vaihe - 240 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V5
HP @ 3 -vaihe - 240 V5
Max. nykyinen600A
Max. Paine50 psi
Maks. Jännite600
AsennusVaakasuora
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-22 - 220 astetta F
Kokonaispituus16.06 "
Varren pituus4.37 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
KytkintoimintoAvaa nousussa
Säiliön liitännän koko2-1 / 2 "MNPT
Leveys2.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0835
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelluva tankokulma (90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusPutken kokoKelluva Dia.VA-luokitusLeveysKorkeusMaks. JänniteAsennusHinta
SQUARE D 9036DG2R nestetasokytkin auki nousun aikana | AF9GMV 2FH61 9036DG2R-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Pystysuora avoin säiliö€82.31
SQUARE D 9036DW31R nestetasokytkin auki nousun aikana | AF9GMY 2FH67 9036DW31R-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Pystysuora avoin säiliö€568.02
SQUARE D 9036GG2R nestetasokytkin taaksepäin | AF9GNB 2FH70 9036GG2R-3.5 "7"460VCA3.43 "5.56 "575Pystysuora avoin säiliö€166.35
SQUARE D 9037HG33R nestetasokytkin 2-1 / 2 tuuman tuotelinja auki nousussa ruostumaton teräs | AF9GNL 2FH91 9037HG33R5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Vaakasuora€279.96
SQUARE D 9036DG2CR nestetasokytkin auki nousussa | AG6PPH 3DZR9 9036DG2CR-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Pystysuora avoin säiliö€111.16
SQUARE D 9036GW1R nestetasokytkin auki nousussa | AG6PQA 3DZU8 9036GW1R-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600Pystysuora avoin säiliö€1,161.68
SQUARE D 9037EG8R1F1 nestetasokytkin auki nousussa | AG6PQC 3DZV3 9037EG8R1F1-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Pystysuora avoin säiliö€495.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9037HG31R nestetason kytkin 2-1/2 tuuman Mnpt auki nousussa Ss
€266.53 / yksikkö