SQUARE D Avaa Nouseva nestetason kytkin


Suodattaa
ampeeria: 10 , Rungon materiaali: Teräs , Yhteydenottolomake: DPST , Sähköliitännät: Ruuvikiinnike , Kelluntamateriaali: Ruostumaton teräs , HP @ 1 Phase - 120 V: 2 , HP @ 1 Phase - 230 V: 3 , HP @ 1 Phase - 240 V: 3 , HP @ 3 Phase - 230 V: 5 , HP @ 3 Phase - 240 V: 5 , Max. Paine: 50 psi , Käyttölämpötila Alue: -22 - 220 astetta F , Varren materiaali: Ruostumaton teräs , Kytkimen toiminto: Avaa nousussa
TyyliMalliVarren pituusPutken kokoKelluva Dia.VA-luokitusLeveysKorkeusMaks. JänniteAsennusHinta (ei alv)
A
9036DG2R
-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Pystysuora avoin säiliö€82.31
A
9036DW31R
-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Pystysuora avoin säiliö€568.02
A
9036DG2CR
-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Pystysuora avoin säiliö€111.16
B
9037EG8R1F1
-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Pystysuora avoin säiliö€495.26
A
9036GW1R
-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600Pystysuora avoin säiliö€1,161.68
A
9036GG2R
-3.5 "7"460VCA3.43 "5.56 "575Pystysuora avoin säiliö€166.35
C
9037HG34R
3.89 "3.5 "2.58 "-2.56 "4.44 "600Vaakasuora€294.51
C
9037HG31R
4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Vaakasuora€266.53
C
9037HG30R
4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Vaakasuora€279.55
C
9037HG33R
5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Vaakasuora€279.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?