Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9007CR61R Heavy Duty Limit -kytkin Ylätoimilaite 2no / 2nc | AF9JYA 2UYL8

SQUARE D 9007CR61R Heavy Duty -rajakytkimen ylätoimilaite 2no/2nc

Varastossa
Tuote: AF9JYA Malli: 9007CR61RRistiviite: 2UYL8

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€798.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas rajakytkin
Toimilaitteen pituus1.91 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria10
Rungon materiaaliAlumiini
CertificationUL-luokan I ryhmät B, C, D ja luokan II ryhmät E, F, G
Yhteydenottolomake2NO / 2NC
Syvyys2.08 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus6.1 "
IP-luokitus67
LiikePystysuora
NEMA-luokitus1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13
Käyttövoima7 lb
Käyttölämpötila alue0 astetta 185 astetta F
Matkustaa0.25 "
Jännitearvot600AC / DC
Leveys2.72 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeustoimilaiteToimilaitteen pituusIP-luokitusLiikeNEMA-luokitusKäyttövoimaKäyttölämpötila alueHinta
NELIÖ D 9007AW18 Heavy Duty Limit -kytkimen sivumoottori 2no / 2nc | AF9FWJ 2EF43 9007AW183.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tuumaa - lb-65 - 185 astetta F€627.81
NELIÖ D 9007AW38 Raskas rajakytkin Ylätoimilaite 2no / 2nc | AF9FWL 2EF47 9007AW383.9 "-0.5 "65Vaakasuora1, 2, 4, 12, 133 lb0 astetta 185 astetta F€684.10
NELIÖ D 9007C62B Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 2no / 2nc | AF9FXC 2EF90 9007C62B4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€399.42
NELIÖ D 9007C66B2 Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 2no / 2nc | AF9FXD 2EF92 9007C66B24.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€468.01
NELIÖ D 9007CR61C Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 2no / 2nc | AF9JWT 2UYH9 9007CR61C6.1 "-0.71 "67CW, ylläpidetty1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€799.18
NELIÖ D 9007C62N2 Raskaan käytön rajakytkimen sivumoottori 2no / 2nc | AF9JWX 2UYH3 9007C62N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, pieni vääntömomentti1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€467.64
NELIÖ D 9007C66N2 Heavy Duty -rajakytkimen sivukäyttöinen toimilaite 2no / 2nc | AF9JWY 2UYH4 9007C66N24.02 "-0.71 "67CW / CCW, pieni vääntömomentti1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tuumaa - lb-20 - 185 astetta F€592.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007CR61R Heavy Duty -rajakytkimen ylätoimilaite 2no/2nc
€798.47 / yksikkö