FABORY L51010.060.0030 kuusiokantainen ruuvi, M6 x 1 kierrekoko, A2 luokka, 1250PK | CG7ZAW 42GM86

FABORY L51010.060.0030 kuusiokantaruuvi, M6 x 1 kierrekoko, A2 luokka, 1250PK

Varastossa
Tuote: CG7ZAW Malli: L51010.060.0030Ristiviite: 42GM86

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus30
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus4 mm
Head TypeHex
pään leveys10 mm
Pituus30mm
Min. Kierteen pituus30 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9207
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51010.060.0030 kuusiokantaruuvi, M6 x 1 kierrekoko, A2 luokka, 1250PK
€187.88 /pakkaus