A yhdistetyt: koolla , Laakerityyppi: pallo , Terän materiaali: Mill Finish alumiini , Aseman tyyppi: Suora , Ympäristösovellukset: Kaupallinen , Suojamateriaali: Teräs , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 140-astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennuspaikka: Seinä, katto, jalusta tai IBeam , Terien lukumäärä: 3 , Värähtelevä/ei-värähtelevä: Ei oskilloiva , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Nopeudet: 1 , lämpösuojaus: auto , Johdinsuojan viimeistely: Harmaa polyesterijauhetakki
Ympäristön kiertovesipumput
Daytonin kiinteät ilmankiertovesipumput on suunniteltu varastoiden, tehtaiden, autotallien ja tuotantolaitosten työntekijöiden jäähdyttämiseen. Niissä on terät, jotka on valmistettu myllystä valmistetusta alumiinista korroosionkestävyyden takaamiseksi, ja kuulalaakerit alhaisen kiertokitkan vuoksi. Nämä teolliset tuulettimet tuottavat jopa 8900 cfm: n virtausnopeuden, kun ne toimivat enintään 1725 rpm: n nopeudella. Niitä on saatavana halkaisijaltaan 20, 24 ja 30 tuumaa.