Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER BHSD0310038FP-PK100 Socket Head Cap Screw, 5/16-24 Thread Size, 3/8 Inch Size Length, Black Oxide, 100 PK | CQ4WXC 5YPR0

GRAINGER BHSD0310038FP-PK100 Socket Head Cap Screw, 5/16-24 Thread Size, 3/8 Inch Size Length, Black Oxide, 100 PK

Varastossa
Tuote: CQ4WXC Malli: BHSD0310038FP-PK100Ristiviite: 5YPR0

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BHSD0310038FP-PK100 Socket Head Cap Screw, 5/16-24 Thread Size, 3/8 Inch Size Length, Black Oxide, 100 PK
€53.29 /pakkaus