Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 9007AO6 teollisuuskytkin 15a 1 Ei 1 Nc-painike | AF9GQN 2FL94

SQUARE D 9007AO6 Teollisuuskytkin 15a 1 No 1 Nc-painike

Varastossa
Tuote: AF9GQN Malli: 9007AO6Ristiviite: 2FL94

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€109.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden pikakytkin
Toimilaitteen pituus2.5 "
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Nykyinen arvostelu15A
Syvyys1.1 "
Tasauspyörästö0.046 "
Korkeus0.828 "
KoteloMuovi
Pituus2.5 "
Maks. Pretravel0.074 "
Asennusmitta2.1 "keskukset
Käyttövoima7.00-11.00 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Yli matka0.015 "
Päätteen tyyppiQuick Connect
Toimilaitteen tyyppiPainike
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeNykyinen arvosteluTasauspyörästöKäyttövoimaPäätteen tyyppiHinta
Neliö D 9007AO2 teollisuuskytkin 15a 1 Ei 1 Nc-painike | AF9FWD 2EF34 9007AO21NO / 1NC15A0.046 "10.00-14.00 oz.Ruuvi€107.49
NELI D 9007CO3 teollisuuskytkin 10a 2 nro 2 Nc-painike | AF9FXE 2EG09 9007CO32NO / 2NC10A0.046 "7.00-11.00 oz.Ruuvi€201.29
NELIÖ D 9007AO1 teollisuuskytkin 15a 1 Ei 1 Nc-painike | AF9GQK 2FL87 9007AO11NO / 1NC15A0.025 "7.00-11.00 oz.Ruuvi€108.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9007AO6 Teollisuuskytkin 15a 1 No 1 Nc-painike
€109.08 / yksikkö