HAYWARD QVC -sarjan PVC -palloventtiili, FNPT x FNPT


Suodattaa
Pallo: PVC , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: PVC , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT , Kahvan tyyppi: Tii , Max. Paine: 150 psi WOG , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: EPDM , Istuimen materiaali: Santopreeni , Varren materiaali: PVC , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 35 astetta 140 astetta F , Venttiilin rakenne: 1-osainen
TyyliMalliKahva materiaaliPutken kokoHinta (ei alv)
A
QVC1015TSEW
ABS1.5 "€11.03
B
QVC1005TSEG
ABS1 / 2 "€2.49
B
QVC1007TSEG
ABS3 / 4 "€3.73
B
QVC1010TSEG
ABS1"€5.95
B
QVC1020TSEG
ABS2"€16.46
A
QVC1020TSEW
ABS2"€16.92
B
QVC1015TSEG
ABS1.5 "€10.64
A
QVC1005TSEW
ABS1 / 2 "€2.32
A
QVC1007TSEW
ABS3 / 4 "€3.68
A
QVC1010TSEW
ABS1"€6.08
A
QVC1012TSEW
PVC1.25 "€8.14
B
QVC1012TSEG
PVC1.25 "€8.20

QVC -sarjan PVC -palloventtiili, FNPT x FNPT

Hayward QVC -sarjan rivipalloventtiilit ovat ihanteellisia nestevirtauksen ohjaamiseen putkistojärjestelmissä kemikaalien käsittelylaitoksissa, vedenkäsittelylaitoksissa ja kastelujärjestelmissä. Niissä on PVC-rakenne, joka takaa mekaanisen lujuuden ja kestää kemikaaleja. Nämä rivipalloventtiilit on varustettu Santoprene-istukilla, mikä mahdollistaa tiiviin tiivistyksen ja korkean kulutuskestävyyden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?