Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE GROUP CVC-63-1848-PB Kärryn kansi 60 x 18 x 54 Sininen Nylon | AC7VUA 38x139

EAGLE GROUP CVC-63-1848-PB Kärryn kansi 60 x 18 x 54 Sininen Nylon

Varastossa
Tuote: AC7VUA Malli: CVC-63-1848-PBRistiviite: 38X139

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€489.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskorin kansi
SulkeminenKoukku ja silmukka
VäriPowder Blue
MateriaaliPinnoitettu nailon
Kokonaiskorkeus63 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP CVC-54-1836 kärrykansi 36 x 18 x 54 valkoinen nailon | AC7VQG 38X075 CVC-54-1836Valkoinen54 "36 "18 "€445.00
EAGLE GROUP CVC-63-1836 kärrykansi 36 x 18 x 63 valkoinen nailon | AC7VQH 38X076 CVC-63-1836Valkoinen63 "36 "18 "€452.38
EAGLE GROUP CVC-54-1848 ostoskorin kansi 48 x 18 x 54 valkoista nailonia | AC7VQJ 38X077 CVC-54-1848Valkoinen54 "48 "18 "€470.39
EAGLE GROUP CVC-63-1848 kärrykansi 48 x 18 x 63 valkoinen nailon | AC7VQK 38X078 CVC-63-1848Valkoinen63 "48 "18 "€489.35
EAGLE GROUP CVC-54-1860 kärrykansi 60 x 18 x 54 valkoinen nailon | AC7VQL 38X079 CVC-54-1860Valkoinen54 "60 "18 "€500.78
EAGLE GROUP CVC-63-1860 kärrykansi 60 x 18 x 63 valkoinen nailon | AC7VQM 38X080 CVC-63-1860Valkoinen63 "60 "18 "€534.87
EAGLE GROUP CVC-54-2148 ostoskorikotelo 48 x 21 x 54 valkoinen nailon | AC7VQN 38X081 CVC-54-2148Valkoinen54 "48 "21 "€466.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP CVC-63-1848-PB Kärryn kansi 60 x 18 x 54 Sininen Nylon
€489.35 / yksikkö