NELIÖ 8539SDA53V02S -yhdistelmän käynnistyskoko 2 120vac-kela | AF6QAE 1YDU4

SQUARE D 8539SDA53V02S yhdistelmäkäynnistimen koko 2 120vac kela

Varastossa
Tuote: AF6QAE Malli: 8539SDA53V02SRistiviite: 1YDU4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,074.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmämoottori
Vahvistimet AC45
Ylimääräinen yhteydenottolomakeEi apukontakteja
Käämin voltit120 VAC
OhjausmuuntajaEi
Syvyys9.593
Sulakkeen pidikkeen tyyppiLuokka H ja K
Korkeus27.75 "
HP @ 3 -vaihe - 230 V10
HP @ 3 -vaihe - 240 V10
HP @ 3 -vaihe - 460 V25
HP @ 3 -vaihe - 480 V25
Hz50/60
NEMA-kotelotyyppi3R / 12
NEMA-koko2
operaattoriEi
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetusSulava seos
MerkkivaloEi
Oikosulkusuojaus50A
Matkaluokka20
Tyyppikatkaisija
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.31
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 480 VVahvistimet ACKäämin voltitNEMA-kotelotyyppiNEMA-kokoLeveysSyvyysKorkeusHinta
NELIÖ 8539SBA53V02S -moottorikäynnistin | AF6PMV 1H694 8539SBA53V02S5181203R / 12-9.5 "8-11 / 32 "24 "€3,557.20
NELIÖ 8539SBG43V02S -moottorikäynnistin | AF6PMW 1H695 8539SBG43V02S5181201-9.5 "8-11 / 32 "22.5 "-
Tarjouspyyntö
Neliö D 8539SCA54V02S -moottorin käynnistin | AF6PMX 1H697 8539SCA54V02S10271203R / 1219.5 "9-11 / 32 "24 "€3,759.04
NELIÖ 8539SCG44V02S -moottorikäynnistin | AF6PMY 1H699 8539SCG44V02S1027120119.5 "8-11 / 32 "22.5 "€2,978.94
NELIÖ 8539SDG43V02S -yhdistelmän käynnistyskoko 2 120vac-kela | AF6QAD 1YDU3 8539SDG43V02S2545120 VAC1210.5 "9.59326 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8539SDA53V02S yhdistelmäkäynnistimen koko 2 120vac kela
€5,074.14 / yksikkö