NELIÖ 8539SCG44V02S -moottorikäynnistin | AF6PMY 1H699

SQUARE D 8539SCG44V02S Yhdistelmämoottorin käynnistin

Varastossa
Tuote: AF6PMY Malli: 8539SCG44V02SRistiviite: 1H699

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,978.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmämoottori
Vahvistimet AC27
Ylimääräinen yhteydenottolomakeEi apukontakteja
Käämin voltit120
OhjausmuuntajaEi
Syvyys8-11 / 32 "
Sulakkeen pidikkeen tyyppiLuokka H
Korkeus22.5 "
HP @ 3 -vaihe - 230 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 460 V10
HP @ 3 -vaihe - 480 V10
Hz50/60
NEMA-kotelotyyppi1
NEMA-koko1
operaattoriEi
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetusSulava seos
MerkkivaloEi
Oikosulkusuojaus30A
Matkaluokka20
Tyyppikatkaisija
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.29
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 480 VVahvistimet ACKäämin voltitNEMA-kotelotyyppiNEMA-kokoLeveysSyvyysKorkeusHinta
NELIÖ 8539SBA53V02S -moottorikäynnistin | AF6PMV 1H694 8539SBA53V02S5181203R / 12-9.5 "8-11 / 32 "24 "€3,557.20
NELIÖ 8539SBG43V02S -moottorikäynnistin | AF6PMW 1H695 8539SBG43V02S5181201-9.5 "8-11 / 32 "22.5 "-
Tarjouspyyntö
Neliö D 8539SCA54V02S -moottorin käynnistin | AF6PMX 1H697 8539SCA54V02S10271203R / 1219.5 "9-11 / 32 "24 "€3,759.04
NELIÖ 8539SDG43V02S -yhdistelmän käynnistyskoko 2 120vac-kela | AF6QAD 1YDU3 8539SDG43V02S2545120 VAC1210.5 "9.59326 "-
Tarjouspyyntö
NELIÖ 8539SDA53V02S -yhdistelmän käynnistyskoko 2 120vac-kela | AF6QAE 1YDU4 8539SDA53V02S2545120 VAC3R / 12210.5 "9.59327.75 "€5,074.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8539SCG44V02S Yhdistelmämoottorin käynnistin
€2,978.94 / yksikkö