SQUARE D 8538SDG16V02S -yhdistelmän käynnistin | AF9GQB 2FL19

SQUARE D 8538SDG16V02S yhdistelmäkäynnistin

Varastossa
Tuote: AF9GQB Malli: 8538SDG16V02SRistiviite: 2FL19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,750.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNEMA sulava yhdistelmästarter
Vahvistimet AC30
Käämin voltit110 / 120 VAC
OhjausmuuntajaEi
Sulakkeen pidikkeen tyyppiLuokka H
NEMA-koko2
operaattoriEi
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetusSulava seos
MerkkivaloEi
Oikosulkusuojaus30A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.96
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACNEMA-kokoHinta
SQUARE D 8538SCG12V02S -yhdistelmän käynnistin | AF9GPY 2FL12 8538SCG12V02S301€2,248.09
SQUARE D 8538SFG13V02S -yhdistelmän käynnistin | AF9GQC 2FL23 8538SFG13V02S2004€9,594.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8538SDG16V02S yhdistelmäkäynnistin
€2,750.71 / yksikkö