SQUARE D 8538SFG13V02S -yhdistelmän käynnistin | AF9GQC 2FL23

SQUARE D 8538SFG13V02S yhdistelmäkäynnistin

Varastossa
Tuote: AF9GQC Malli: 8538SFG13V02SRistiviite: 2FL23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,594.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNEMA sulava yhdistelmästarter
Vahvistimet AC200
Käämin voltit110 / 120 VAC
OhjausmuuntajaEi
Sulakkeen pidikkeen tyyppiLuokka H
NEMA-koko4
operaattoriEi
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetusSulava seos
MerkkivaloEi
Oikosulkusuojaus200A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.13
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)149.35
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACNEMA-kokoHinta
SQUARE D 8538SCG12V02S -yhdistelmän käynnistin | AF9GPY 2FL12 8538SCG12V02S301€2,248.09
SQUARE D 8538SDG16V02S -yhdistelmän käynnistin | AF9GQB 2FL19 8538SDG16V02S302€2,750.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8538SFG13V02S yhdistelmäkäynnistin
€9,594.22 / yksikkö