SQUARE D 8538SCG12V02S -yhdistelmän käynnistin | AF9GPY 2FL12

SQUARE D 8538SCG12V02S Yhdistelmäkäynnistin

Varastossa
Tuote: AF9GPY Malli: 8538SCG12V02SRistiviite: 2FL12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,248.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNEMA sulava yhdistelmästarter
Vahvistimet AC30
Käämin voltit110 / 120 VAC
OhjausmuuntajaEi
Sulakkeen pidikkeen tyyppiLuokka H
HP @ 3 -vaihe - 240 V5
NEMA-koko1
operaattoriEi
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetusSulava seos
MerkkivaloEi
Oikosulkusuojaus30A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.97
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8536504000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACNEMA-kokoHinta
SQUARE D 8538SDG16V02S -yhdistelmän käynnistin | AF9GQB 2FL19 8538SDG16V02S302€2,750.71
SQUARE D 8538SFG13V02S -yhdistelmän käynnistin | AF9GQC 2FL23 8538SFG13V02S2004€9,594.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8538SCG12V02S Yhdistelmäkäynnistin
€2,248.09 / yksikkö