INTERMATIC Mekaaninen ja digitaalinen vedenlämmittimen ajastin


Intermatic mekaaniset ja digitaaliset vedenlämmittimien aikakytkimet hallitsevat tehokkaasti vedenlämmittimien lämmitysaikatauluja. Ne ovat hyödyllisiä LVI-, kemian- ja lääketeollisuudessa.

Suodattaa
ampeeria: 40 , Yhteydenottolomake: DPST , Syvyys: 3" , Kotelon tyyppi: Teräs / sisä , Korkeus: 7.75 " , Pituus: 7.75 " , Max. Ajan asetus: 23-1 / 2 h. , Min. Ajan asetus: 60 min. , NEMA-luokitus: 1 , Napojen lukumäärä: 2 , Tyyppi: Mekaaninen ja digitaalinen vedenlämmittimen ajastin , Leveys: 5"
TyyliMalliMountJänniteHinta (ei alv)
A
T104-20
Reikäseinä208-240€204.03
B
WH-40
Avaimenreikä240€228.64

Ominaisuudet

  • Intermatic vedenlämmittimien aikakytkimissä on kellokello, joka kääntyy myötäpäivään kerran päivässä.
  • Niissä on aikaosoitin, joka asettaa oikean kellonajan kellotauluun.
  • Näissä kytkimissä on laukaisimet, jotka kytkevät lämmittimen päälle/pois omilla aikoina.
  • Ne on myös varustettu vivulla, jonka avulla käyttäjä voi ohittaa järjestelmän.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka varmistan, että kytkimet toimivat oikein sähköjärjestelmäni kanssa?

Ennen asennusta varmista, että sähköjärjestelmäsi on yhteensopiva kytkimen jännite- ja virtavaatimusten kanssa.

Mikä on näiden kytkimien käyttölämpötila-alue?

Ne toimivat hyvin lämpötila-alueella -40 - 130 astetta F.

Mitä eroa on mekaanisten ja digitaalisten vedenlämmittimen aikakytkimien välillä?

Mekaaniset kytkimet käyttävät analogisia mekanismeja, kuten valitsimia ja nastat päälle/pois-aikojen asettamiseen. Digitaalisissa kytkimissä on digitaalinen näyttö ja painikkeet monimutkaisempien aikataulujen ja viikonpäivien ohjelmointiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?