NELIÖ 8502SFO2V06 Kontaktori Nema 480vac 3p 135a | AF9FEF 2BX04

SQUARE D 8502SFO2V06 Kontaktori Nema 480vac 3p 135a

Varastossa
Tuote: AF9FEF Malli: 8502SFO2V06Ristiviite: 2BX04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,863.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit480 VAC
Kontaktorin tyyppiNEMA
Syvyys6.500 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit135
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen135
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät135
Korkeus8.19 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V40
HP @ 3 -vaihe - 230 V50
HP @ 3 -vaihe - 240 V50.0
HP @ 3 -vaihe - 480 V100
HP @ 3 -vaihe - 575 V100
Hz50/60
NEMA-koko4
Napojen lukumäärä3
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8536490065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehys / sarja / relekoodi: luokka 8502

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusToimintaKäämin voltitHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 208 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHinta
NELIÖ 8502SAO11V02 Kontaktori Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Ei peruuttamista120 VAC1/311.0---
Tarjouspyyntö
NELIÖ 8502SAO12V02S Kontaktori Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC---1.51.5€579.25
NELIÖ 8502SBG2V02S Kontaktori Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Ei peruuttamista110 - 120 VAC---33€809.73
NELIÖ 8502SBO1V02S Kontaktori Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC122.0--€683.63
NELI D 8502SCG2V02S Kontaktori Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Ei peruuttamista110 - 120 VAC---7.57.5€1,007.91
NELIÖ 8502SCO1V02S Kontaktori Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC233.0--€813.57
NELIÖ 8502SCO2V02S Kontaktori Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC---7.57.5€909.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8502SFO2V06 Kontaktori Nema 480vac 3p 135a
€6,863.93 / yksikkö