Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 8502SAO12V02S Kontaktori Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453

SQUARE D 8502SAO12V02S Kontaktori Nema 120vac 3p 9a

Varastossa
Tuote: AF6PCW Malli: 8502SAO12V02SRistiviite: 1H453

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€706.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit120 VAC
Kontaktorin tyyppiNEMA
Syvyys4.22 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit9
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen9
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät9
Korkeus4.34 "
HP @ 3 -vaihe - 208 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 230 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 480 V2
HP @ 3 -vaihe - 575 V2
Hz50/60
NEMA-koko00
Napojen lukumäärä3
Leveys3.22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8536490065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehys / sarja / relekoodi: luokka 8502

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusToimintaKäämin voltitHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 208 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHinta
NELIÖ 8502SAO11V02 Kontaktori Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Ei peruuttamista120 VAC1/311.0---
Tarjouspyyntö
NELIÖ 8502SBG2V02S Kontaktori Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Ei peruuttamista110 - 120 VAC---33€848.61
NELIÖ 8502SBO1V02S Kontaktori Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC122.0--€711.76
NELI D 8502SCG2V02S Kontaktori Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Ei peruuttamista110 - 120 VAC---7.57.5€1,054.97
NELIÖ 8502SCO1V02S Kontaktori Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC233.0--€821.13
NELIÖ 8502SCO2V02S Kontaktori Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Ei peruuttamista120 VAC---7.57.5€520.44
NELIÖ D 8502SDG2V02S Kontaktori Nema 110-120vac 3p 45a | AF6PDC 1H460 8502SDG2V02S12.69 "Ei peruuttamista110 - 120 VAC---1015€1,760.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8502SAO12V02S Kontaktori Nema 120vac 3p 9a
€706.29 / yksikkö