Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D 50442 Vikailma-anturin toroidi 300 Mm 630a | AG7GEF 6UKW5

SQUARE D 50442 Maavika-anturi Toroid 300 Mm 630a

Varastossa
Tuote: AG7GEF Malli: 50442Ristiviite: 6UKW5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,159.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaasulkuanturi
Vahvistimet AC630
Sisältää11.77 tuumaa Reikä Dia.
Pituus13.54 "
TyyppiToroidianturi GA300 TA 300mm (118 tuumaa)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACPituusTyyppiHinta
NELIÖ 50437 Maasulkusensorin toroidi 30 Mm 65a | AG7GEA 6UKW0 50437653.27 "Toroidianturi TA30 TA 30mm (12 tuumaa)€583.08
RUUTU D 50438 Maasulkusensorin toroidi 50 Mm 85a | AG7GEB 6UKW1 50438854.29 "Toroidianturi PA50 TYYPPI A 50 mm (2 tuumaa)€757.54
RUUTU D 50439 Maasulkusensorin toroidi 80 Mm 160a | AG7GEC 6UKW2 504391605.91 "Toroidianturi IA80 TA 80mm (31 tuumaa)€882.38
NELIÖ D 50440 Vikailma-anturin toroidi 120 Mm 250a | AG7GED 6UKW3 504402507.48 "Toroidianturi MA120 TA 120mm (47 tuumaa)€1,251.32
RUUTU D 50441 Maasulkusensorin toroidi 200 Mm 400a | AG7GEE 6UKW4 5044140010.79 "Toroidianturi SA200 TA 200mm (79 in.)€1,721.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 50442 Maavika-anturi Toroid 300 Mm 630a
€3,159.40 / yksikkö