Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUUTU D 50441 Maasulkusensorin toroidi 200 Mm 400a | AG7GEE 6UKW4

SQUARE D 50441 Maavika-anturi Toroid 200 Mm 400a

Varastossa
Tuote: AG7GEE Malli: 50441Ristiviite: 6UKW4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,721.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaasulkuanturi
Vahvistimet AC400
Sisältää7.72 tuumaa Reikä Dia.
Pituus10.79 "
TyyppiToroidianturi SA200 TA 200mm (79 in.)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACPituusTyyppiHinta
NELIÖ 50437 Maasulkusensorin toroidi 30 Mm 65a | AG7GEA 6UKW0 50437653.27 "Toroidianturi TA30 TA 30mm (12 tuumaa)€583.08
RUUTU D 50438 Maasulkusensorin toroidi 50 Mm 85a | AG7GEB 6UKW1 50438854.29 "Toroidianturi PA50 TYYPPI A 50 mm (2 tuumaa)€757.54
RUUTU D 50439 Maasulkusensorin toroidi 80 Mm 160a | AG7GEC 6UKW2 504391605.91 "Toroidianturi IA80 TA 80mm (31 tuumaa)€882.38
NELIÖ D 50440 Vikailma-anturin toroidi 120 Mm 250a | AG7GED 6UKW3 504402507.48 "Toroidianturi MA120 TA 120mm (47 tuumaa)€1,251.32
NELIÖ D 50442 Vikailma-anturin toroidi 300 Mm 630a | AG7GEF 6UKW5 5044263013.54 "Toroidianturi GA300 TA 300mm (118 tuumaa)€3,159.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 50441 Maavika-anturi Toroid 200 Mm 400a
€1,721.42 / yksikkö