Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 50437 Maasulkusensorin toroidi 30 Mm 65a | AG7GEA 6UKW0

SQUARE D 50437 Maavika-anturi Toroid 30 Mm 65a

Varastossa
Tuote: AG7GEA Malli: 50437Ristiviite: 6UKW0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€583.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaasulkuanturi
Vahvistimet AC65
Sisältää1.18 tuumaa Reikä Dia.
Pituus3.27 "
TyyppiToroidianturi TA30 TA 30mm (12 tuumaa)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACPituusTyyppiHinta
RUUTU D 50438 Maasulkusensorin toroidi 50 Mm 85a | AG7GEB 6UKW1 50438854.29 "Toroidianturi PA50 TYYPPI A 50 mm (2 tuumaa)€757.54
RUUTU D 50439 Maasulkusensorin toroidi 80 Mm 160a | AG7GEC 6UKW2 504391605.91 "Toroidianturi IA80 TA 80mm (31 tuumaa)€882.38
NELIÖ D 50440 Vikailma-anturin toroidi 120 Mm 250a | AG7GED 6UKW3 504402507.48 "Toroidianturi MA120 TA 120mm (47 tuumaa)€1,251.32
RUUTU D 50441 Maasulkusensorin toroidi 200 Mm 400a | AG7GEE 6UKW4 5044140010.79 "Toroidianturi SA200 TA 200mm (79 in.)€1,721.42
NELIÖ D 50442 Vikailma-anturin toroidi 300 Mm 630a | AG7GEF 6UKW5 5044263013.54 "Toroidianturi GA300 TA 300mm (118 tuumaa)€3,159.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 50437 Maavika-anturi Toroid 30 Mm 65a
€583.08 / yksikkö