Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 2510FO2P Manuaalinen moottorikäynnistin 30A 600VAC 3P | AH2NJL 2BV72

SQUARE D 2510FO2P Manuaalinen moottorikäynnistin 30A 600VAC 3P

Varastossa
Tuote: AH2NJL Malli: 2510FO2PRistiviite: 2BV72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorin käynnistin
Vahvistimet AC16
Syvyys2.34 "
Korkeus4.13 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V1
HP @ 115 VDC3/4
HP @ 230 VDC3/4
Maks. Jännite600VAC / 230VDC
Napojen lukumäärä2
operaattoriVaihda
MerkkivaloEi
Leveys1.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.4
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.9
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelo NEMA Rating: Ei koteloa
    • Vaadittujen lämpölaitteiden määrä: 2
    • Erityisominaisuudet: Yksi yksikkö, ruuviliitynnät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. JänniteVahvistimet ACSyvyysNEMA-kokoNapojen lukumääräMerkkivaloLeveysKorkeusHinta
SQUARE D 2510FG1 Manuaalinen moottorin käynnistin 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Ei4.25 "2.75 "€73.49
SQUARE D 2510FG1P Manuaalinen moottorin käynnistin 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Punainen: päällä4.25 "2.75 "€169.32
SQUARE D 2510FG2 Manuaalinen moottorin käynnistin 2.5 - 4A 600 V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Ei4.25 "2.75 "€171.77
SQUARE D 2510FG2P Manuaalinen moottorin käynnistin 4 - 6.3 A 600 V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Punainen: päällä4.25 "2.75 "€199.35
SQUARE D 2510FG5 Manuaalinen moottorin käynnistin 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Ei4.25 "2.88 "€136.49
SQUARE D 2510FG6 Manuaalinen moottorikäynnistin 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Ei4.25 "2.88 "€196.81
SQUARE D 2510FO1 Manuaalinen moottorin käynnistin 13-18 A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Ei1.69 "4.12 "€116.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 2510FO2P Manuaalinen moottorikäynnistin 30A 600VAC 3P
€211.88 / yksikkö