Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 2510FO1 Manuaalinen moottorin käynnistin 13-18 A 600V | AG9GCF 1H392

SQUARE D 2510FO1 Manuaalinen moottorinkäynnistin 13 - 18A 600V

Varastossa
Tuote: AG9GCF Malli: 2510FO1Ristiviite: 1H392

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorin käynnistin
Vahvistimet AC16
Syvyys1.59 "
Korkeus4.12 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V1
Maks. Jännite600 VAC
Napojen lukumäärä1
operaattoriVaihda
MerkkivaloEi
Leveys1.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelo NEMA Rating: Ei koteloa
    • Vaadittujen lämpölaitteiden määrä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. JänniteVahvistimet ACSyvyysNEMA-kokoNapojen lukumääräMerkkivaloLeveysKorkeusHinta
SQUARE D 2510FG1 Manuaalinen moottorin käynnistin 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Ei4.25 "2.75 "€188.63
SQUARE D 2510FG1P Manuaalinen moottorin käynnistin 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Punainen: päällä4.25 "2.75 "€228.02
SQUARE D 2510FG2 Manuaalinen moottorin käynnistin 2.5 - 4A 600 V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Ei4.25 "2.75 "€185.23
SQUARE D 2510FG2P Manuaalinen moottorin käynnistin 4 - 6.3 A 600 V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Punainen: päällä4.25 "2.75 "€257.33
SQUARE D 2510FG5 Manuaalinen moottorin käynnistin 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Ei4.25 "2.88 "€171.74
SQUARE D 2510FG6 Manuaalinen moottorikäynnistin 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Ei4.25 "2.88 "€204.67
SQUARE D 2510FO2 Manuaalinen moottorin käynnistin 16A 600V | AG9GCG 1H393 2510FO2600 VAC161.59 "-2Ei1.69 "4.12 "€170.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 2510FO1 Manuaalinen moottorinkäynnistin 13 - 18A 600V
€140.77 / yksikkö