Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4RG91 True Union Swing jäteveden sulkuventtiili | AD9FKM

DAYTON 4RG91 True Union Swing -jäteveden takaiskuventtiili

Varastossa
Tuote: AD9FKM Malli: 4RG91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrue Union Swing jäteveden sulkuventtiili
Yhteyden tyyppiPuristus
MateriaaliPVC
AsennusasentoPystysuora
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoHinta
DAYTON 4RG90 True Union Swing jäteveden sulkuventtiili | AD9FKL 4RG90Pistorasia1.5 "€70.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RG91 True Union Swing -jäteveden takaiskuventtiili
€96.85 / yksikkö