SPEEDCLEAN CJ-9613 -akku, 15 Amp, 12 V | AX3KED

SPEEDCLEAN CJ-9613 vaihtoakku, 15 A, 12 V

Varastossa
Tuote: AX3KED Malli: CJ-9613

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoakku
Vahvistimet AC15A
Mitat10 "x 8" x 2.5 "
Jännite12V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-9613 vaihtoakku, 15 A, 12 V
€156.58 / yksikkö