ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Mies letku barbs


Suodattaa
Perusaine: Messinki , Rungon materiaali: Matala lyijy messinki , Liitäntätyyppi: Barb x MGH , Temp. Alue: -65 - 250 astetta F
TyyliMalliBarb kokoMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
707001-1612
1"600 psi3 / 4 "€49.49
A
707001-1616
1"600 psi1"€66.52
A
707001-0806
1 / 2 "750 psi3 / 8 "€11.66
A
707001-0812
1 / 2 "750 psi3 / 4 "€33.30
A
707001-0804
1 / 2 "750 psi1 / 4 "€9.40
B
707048-0812
1 / 2 "500 psi3 / 4 "€26.62
A
707001-0808
1 / 2 "750 psi1 / 2 "€17.08
A
707001-0404
1 / 4 "1000 psi1 / 4 "€13.93
A
707001-0406
1 / 4 "1000 psi3 / 8 "€9.17
A
707001-0408
1 / 4 "750 psi1 / 2 "€13.91
A
707001-0402
1 / 4 "1000 psi1 / 8 "€4.45
A
707001-0204
1 / 8 "1000 psi1 / 4 "€8.81
A
707001-0202
1 / 8 "1000 psi1 / 8 "€6.12
A
707001-1212
3 / 4 "650 psi3 / 4 "€84.63
A
707001-1208
3 / 4 "650 psi1 / 2 "€19.45
B
707048-1212
3 / 4 "500 psi-€41.54
B
707048-0612
3 / 8 "500 psi3 / 4 "€20.13
A
707001-0606
3 / 8 "1000 psi3 / 8 "€29.86
A
707001-0602
3 / 8 "1000 psi1 / 8 "€5.46
A
707001-0608
3 / 8 "1000 psi1 / 2 "€15.34
A
707001-0604
3 / 8 "1000 psi1 / 4 "€15.13
A
707001-0304
3 / 16 "1000 psi1 / 4 "€6.06
A
707001-0302
3 / 16 "1000 psi1 / 8 "€4.91
A
707001-1008
5 / 8 "700 psi1 / 2 "€16.75
A
707001-1012
5 / 8 "700 psi3 / 4 "€30.87
A
707001-1006
5 / 8 "700 psi3 / 8 "€13.79
B
707048-1012
5 / 8 "500 psi3 / 4 "€40.75
A
707001-0502
5 / 16 "1000 psi1 / 8 "€5.30
A
707001-0504
5 / 16 "1000 psi1 / 4 "€6.97
A
707001-0506
5 / 16 "1000 psi3 / 8 "€10.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?