Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301140040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1/2-13 Unc 2B

Varastossa
Tuote: AE8JQJ Malli: 301140040Ristiviite: 6DHN3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus3"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus4.625 "
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371140050 Go/NoGo Set Pistoke, 1/2-13 Unc, 2A | AE7VRQ 6ATE4 3711400502ALiitä Gage5.5 "€299.92
VERMONT GAGE ​​301140050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1/2-13 Unc 3B | BH2KKT 301140050-Taperlock-kierretulppa-€125.62
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311140040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 1/2"-13 Unc 2B | BH2NJD 311140040-Käännettävä pistokemittari-€192.44
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311140050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 1/2"-13 Unc 3B | BH2NJE 311140050-Käännettävä pistokemittari-€192.44
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321140040 Go/NoGo Sti Assembly, 1/2-13 Unc 2B | BH2NZN 321140040-Liitä Gage-€189.42
VERMONT GAGE ​​321140050 Go/NoGo Sti Assembly, 1/2-13 Unc 3B | BH2NZP 321140050-Liitä Gage-€184.42
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371140060 Go/NoGo Set Pistoke, 1/2-13 Unc, 3A, Teräs | BH2UBJ 371140060-Liitä Gage-€267.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301140040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1/2-13 Unc 2B
€133.70 / yksikkö